• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 64022 - SYSTEME WIFI MESH DECO M4-2PK

  • PACK DE 2 POINTS D'ACCES WIFI DECO M4 WIFI MESH 1,2 GBPS + 2 RJ45 GIGABIT
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 64022
    • Référence Sonepar : 03231064022
    • EAN : 3660450640224
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PACK DE 2 POINTS D'ACCES WIFI DECO M4 WIFI MESH 1,2 GBPS + 2 RJ45 GIGABIT

•Les Atouts de l'article:

Ce système WIFI mesh TP-Link Deco M4 gigabit comporte 2 bornes et vous permet d’étendre le wifi de votre box grâce à un réseau homogène et dynamique d’une très grande fiabilité. Le système WIFI Deco M4 offre des débits allant jusqu’à 1167 Mbps et fonctionne avec l’ensemble des box disponibles sur le marché peu importe votre opérateur. Le système permet de gérer jusqu’à 100 appareils connectés simultanément. Les 2 bornes vous offre une couverture WIFI maximale jusqu’à 260 m² en champ libre (varie selon la configuration du bâtiment). Une borne seule couvre 130 m², vous pouvez aisément ajouter d’autres bornes à votre réseau pour étendre sa capacité. La technologie Beamforming permet de diriger les signaux WIFI directement vers vos appareils pour un réseau sans fil plus efficace. Le WIFI Mesh (ou maillé) vous permet de diffuser un réseau sans fil couvrant de façon uniforme l’ensemble d’un bâtiment. Il repose sur la mise en place de plusieurs bornes fonctionnant en synergie pour offrir un réseau unique et stable.