• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 65037 - KIT 2xCPL NANO ETHERNET 1000MB

  • KIT 2xCPL NANO ETHERNET 1000 MBPS 1 PORT RJ45 TL-PA7017 KIT
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 65037
    • Référence Sonepar : 03231065037
    • EAN : 3660450650377
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KIT 2xCPL NANO ETHERNET 1000 MBPS 1 PORT RJ45 TL-PA7017 KIT

•Les Atouts de l'article:

Ce kit de 2 prises CPL Ethernet 1000 Mbps TP-Link vous permet d'étendre votre réseau à l'aide de votre installation électrique existante.Sa technologie avancée assure une connexion câblée stable et à haute vitesse allant jusqu'à 1000 Mbps. Ce kit vous permet d'étendre votre connexion internet de manière filaire à l'aide de votre installation électrique existante. Ces prises CPL offre une transmission de données allant jusqu'à 1000 Mbps pour une portée maximale de 300 mètres. Son port Ethernet Gigabit permet aux utilisateurs connectés de télécharger des fichiers volumineux de manière rapide. Sa fonction Plug & Play vous permet de connecter vos prises entre elles de manière simple, rapide, sécurisée et sans aucune configuration requise. Petit plus, ce kit bénéficie du mode économie d'énergie breveté qui permet à l'appareil d'activer le mode "économie d'énergie" de manière automatique.Cela vous permet d'économiser jusqu'à 85% de consommation d'énergie.