• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Uniformatic - 67076 - CAMERA IP STANDARD 4 MPIX

  • CAMERA IP FIXE EXT POE JOUR/NUIT 4 MEGAPIXEL
    • Fabricant : Uniformatic
    • Réf. fabricant : 67076
    • Référence Sonepar : 03231067076
    • EAN : 3660450670764
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAMERA IP FIXE EXT POE JOUR/NUIT 4 MEGAPIXEL

•Les Atouts de l'article:

Cette caméra IP fixe d'extérieur jour/nuit 4 megapixel est idéale pour une utilisaiton standard de vidéosurveillance.IP66, la caméra standard s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur. La fonction POE permet d’alimenter la caméra en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prise électrique.En effet, le transfert de données et l’alimentation sont effectués par l’unique cordon Ethernet RJ45. Le mode nuit avec infrarouge vous permet d’enregistrer l’activité nocturne de votre espace jusqu’à 30 mètres.Le capteur 4 mégapixels vous assure une qualité optimale d’enregistrement.