Description
PLATINE DE FIXATION VIDEOPROJECTEUR H : 15cm 10Kg MAX
•Les Atouts de l'article:
Ce support de plafond peut accueillir tout type de vidéoprojecteur. La platine de fixation est prévue pour recevoir des vidéosprojecteurs d'un poids de 10kg maximum. L’espacement maximal situé entre les entraxes de fixation de 29cm permet d’utiliser un grand nombre de vidéoprojecteurs. La hauteur de 15 cm entre le vidéoprojecteur et le plafond assure une installation discréte dans votre salle de conférence. Ce support est doté de 4 pattes pivotantes (2 se règlent par coulisse et 2 autres avec un pas d’écartement de 4cm). Cette platine posséde une rotule d’orientation permettant un débattement de 60° haut / bas et d’une rotation de 360° afin de s’adapter à tout type de configuration.
•Les Atouts de l'article:
Ce support de plafond peut accueillir tout type de vidéoprojecteur. La platine de fixation est prévue pour recevoir des vidéosprojecteurs d'un poids de 10kg maximum. L’espacement maximal situé entre les entraxes de fixation de 29cm permet d’utiliser un grand nombre de vidéoprojecteurs. La hauteur de 15 cm entre le vidéoprojecteur et le plafond assure une installation discréte dans votre salle de conférence. Ce support est doté de 4 pattes pivotantes (2 se règlent par coulisse et 2 autres avec un pas d’écartement de 4cm). Cette platine posséde une rotule d’orientation permettant un débattement de 60° haut / bas et d’une rotation de 360° afin de s’adapter à tout type de configuration.