• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - 315010 - EA TYPE 1 - ECS CMSI ADR 256

  • Centrale type 1 ECS CMSI Adressable - 256
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : 315010
    • Référence Sonepar : 00030315010
    • EAN : 3613400154302
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Équipement de Contrôle et de Signalisation avec CMSI intégré ECS CMSI Type 1 Adressable - SSI de catégorie A - fonction détection, mise en sécurité et UGA, 256 points de détection et 99 zones - IP30 IK07 - Classe II

•Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4, et NF S 61-935/936 - Certifié CE CPR, NF-SSI Peut gérer 2 bus rebouclés d'une capacité globale de 252 points adressables pour 99 zones de détection, et unitaire de 126 points, 2 organes intermédiaires et 16 isolateurs Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme UGA gérant une zone d'alarme avec 2 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne) Est équipé de 2 lignes de commande de DAS à rupture de tension sans contrôle de position

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver