• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - 315130 - EA TYPE 1 - ECS CMSI 16

  • Equipement de controle et de signalisation type 1 - ECS CMSI 16
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : 315130
    • Référence Sonepar : 00030315130
    • EAN : 3613400154326
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Équipement de Contrôle et de Signalisation avec CMSI intégré ECS CMSI Type 1 Conventionnel - SSI de catégorie A - fonction détection, UGA et mise en sécurité, 16 boucles de détection et 2 lignes de diffuseurs

•Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4, et NF S 61-935/936 - Certifié CE CPR, NF-SSI 16 lignes de capacité maximum de 32 détecteurs automatiques ou 32 déclencheurs manuels conventionnels Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme UGA gérant une zone d'alarme avec 2 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne) Est équipé de 2 lignes de commande de DAS à rupture de tension sans contrôle de position

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier