• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - 322000 - CMSI B MODULABLE (EA TYPE 2A)

  • CMSI modulable Type 2a Conventionnel catégorie B
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : 322000
    • Référence Sonepar : 00030322000
    • EAN : 3613400154739
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie CMSI B modulable Type 2a Conventionnel - SSI de catégorie B - évolutif de 2 à 8 boucles de détection et de 2 à 8 lignes de mise en sécurité - IP30 IK07 - Classe II

•Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, et certifié NF SSI Capacité de 2 à 8 lignes de détection conventionnelles avec au maximum 30 déclencheurs manuels par ligne, et 2 lignes de mise en sécurité à rupture de tension sans contrôle de position Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12h en veille + 1h de mise en sécurité et 5mn en alarme générale UGA gérant une zone d'alarme avec 1 ligne de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32) et une ligne de BAAS (jusqu'à 16) Jusqu'à 5 tableaux de report de confort sont raccordables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver