• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - 322001 - EXTENSION CMSI B MODULABLE

  • Tableau d'extension CMSI B modulable Type 2A
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : 322001
    • Référence Sonepar : 00030322001
    • EAN : 3613400154746
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tableau d'extension pour mise en sécurité pour CMSI B modulable réference 322000 Type 2a Conventionnel - SSI de catégorie B - IP30 IK07 - évolutif de 2 à 8 lignes de mise en sécurité - équipé de 2 lignes de mise en sécurité

•Les Atouts de l'article:

Equipement à installer en complément et uniquement à droite du CMSI type B modulable (réf. 322 000) Capacité de 2 à 8 lignes de mise en sécurité à émission rupture de tension 24V ou 48V (48W maximum par ligne), avec ou sans sans contrôle de position Alimentation des lignes de mise en sécurité par AES (alimentation électrique de sécurité) externe

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver