• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - 329037 - BOITIER DE ZONE 4 L / IP 65

  • Boitier de zone 4 lignes IP 65 pour CMSI Adressable XL3
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : 329037
    • Référence Sonepar : 00030329037
    • EAN : 3613400157211
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîtier de zone 4 lignes pour CMSI et ECS+CMSI Adressable XL³ pour raccordement de 4 lignes de mise en sécurité - IP65 IK07 - dimensions 163x290x60mm

•Les Atouts de l'article:

Jusqu'à 5 DAS avec contrôle de position peuvent être raccordés sur chaque ligne Jusqu'à 32 DAS sans contrôle de position peuvent être raccordés sur chaque ligne Commande par rupture, émission permanente ou implusionnelle de tension Jusqu'à 32 diffuseurs d'évacuation peuvent être raccordés sur chaque ligne Caractéristiques électriques : - tension 24 ou 48V - intensité du courant jusqu'à 1A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver