• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - 956443 - PIED TELESCOPIQUE VENTOUSE

  • Pied téléscopique pour montage mural uniquement
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : 956443
    • Référence Sonepar : 00030956443
    • EAN : 3613400151158
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pied télescopique support de ventouse mural uniquement - longueur réglable de 200mm à 330mm

•Les Atouts de l'article:

Longueur réglable de 200 à 330 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver