• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - 956686 - DA THERMOVELOCIMETRIQUE 75°C

  • Détecteur de chaleur thermovélocimétrique 75 °C
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : 956686
    • Référence Sonepar : 00030956686
    • EAN : 3613400151400
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de chaleur thermovélocimétrique automatique Type 1 Conventionnel - surface de détection 30m² et seuil de déclenchement 75°C - IP54 - tension d'alimentation 17Vcc à 28Vcc

•Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF EN 54-5 - Certifié CE CPR, NF SSI Surface de détection moyenne : 30m² Tension d’alimentation : 17Vcc à 28Vcc Classe BR selon la norme NF EN 54-5 Température statique maximum de réponse : 85°C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver