• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - UR310520 - BOITIER NON STOP ASCENSEUR TDH

  • Boitier non stop ascenseur TDH - 16 contacts
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : UR310520
    • Référence Sonepar : 00030015341
    • EAN : 3613400153411
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîtier non stop ascenseur pour TDH 16 contacts NO ou NF - pouvoir de coupure 5A-60Vac / 1A-24Vcc et puissance maximum 15W (avec fusible 630mA) / 24W (avec fusible 1A)

•Les Atouts de l'article:

Equipé de 16 contacts secs à ouverture ou fermeture, de pouvoir de coupure 5A-60Vac / 1A-24Vcc

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver