• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ura - UR343003 - BAAS MA ME + DL

  • Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type MA ME + DL
    • Fabricant : Ura
    • Réf. fabricant : UR343003
    • Référence Sonepar : 00030000027
    • EAN : 3613400158287
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel de Type Ma BAAS MaMe avec flash rouge, message enregistré et puissance sonore réglable de 75 à 90dB - IP31 IK07 - dimensions 165x230x57mm

•Les Atouts de l'article:

Conformes aux norme NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 - Certifié NF AEAS, NF Environnement Niveau sonore réglable de Classe B (minimum 90dBA à 2m) ou Classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001 Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur Autonomie sur batterie : 12 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver