• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

VANDERBILT INTERNATIONAL - SPC4320.320-L1 - SPC4320 Centrale NF&A2P G2, 8

  • SPC4320 Centrale NF+A2P G2, 832 entrees A-V IP, 4sect., 100Util., boitier metal
    • Fabricant : VANDERBILT INTERNATIONAL
    • Réf. fabricant : SPC4320.320-L1
    • Référence Sonepar : 05669000206
    • EAN : 4025515470762
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La centrale SPC4320 combine dans 1 seul produit des fonctionnalités de détection d'intrusion et de contrôle des accès. Elle peut être étendue à 32 entrées (8 de base)‚ 30 sorties (6 de base)‚ 4 claviers‚ 2 contrôleurs de portes (4 portes) et 5 transpondeurs. La centrale dispose d'une interface X-Bus ( 1 branche)‚ de 4 secteurs de surveillance indépendants‚ de 100 utilisateurs avec différents niveaux d'accès. Elle peut recevoir 2 cartes de transmission RTC et/ou GSM/GPRS et dispose de 2 journaux de bord de 1000 événements chacun pour l'intrusion et le contrôle d'accès. Le système peut être étendu via des modules radio additionnels‚ et peut gérer jusqu'à 32 détecteurs radio SiWay et 32 radiocommandes. Le coffret est protégé à l'ouverture et permet d'insérer 1 batterie de 7Ah et 1 carte transpondeur (SPCE652‚ SPCE452‚ SPCA210). Elle intègre en plus un serveur WEB et une interface IP native‚ lui permettant: - de transmettre ses alarmes vers des destinataires IP - de donner un accès web sécurisé à l'utilisateur via internet (accès protégé HTTPS), pour l'utilisation quotidienne via un PC, une application iPhone ou Android - de donner un accès web sécurisé à l'installateur via internet (accès protégé HTTPS)‚ pour le paramétrage et la maintenance de ce système. Cette centrale dispose en prime de fonction de 4 zones de vérification d'alarme audio et vidéo via IP. Le logiciel de paramétrage SPC Pro ainsi que l'ensemble des manuels d'installation et d'utilisation sont fournis sur un CD-ROM‚ livré avec chaque centrale.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver