• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

VEPRO - PMPC444 - PANTALON CONFORT

  • PANTALON CONFORT GRIS/ANTHRACITE 44
    • Fabricant : VEPRO
    • Réf. fabricant : PMPC444
    • Référence Sonepar : 06183102104
    • EAN : 3700171021046
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Réalisé en tissu 65% coton et 35% polyester. Taille élastique. Braguette à glissière. Emplacement pour genouillères . Une paire de genouilleres norme CE 14 404 + A1 fournie avec chaque vêtement . CE de type N°0072 2464 162 12 17 0102.

•Les Atouts de l'article:

Pantalon gris anthracite 65% de coton. 35% polyester (300-320gr/m2)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier