« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Vibia - 168504/10 - Pin, Murales, Black, 2700 K, O
Pin, Murales, Black, 2700 K, On-Off
Fabricant : Vibia
Réf. fabricant : 168504/10
Référence Sonepar : 02899000233
Description
APL.DOBLE IZQ.NEGRO 2700K PIN Laqué noir mat NCS 9000N