• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - 186717 - EDXe1180-24.070

  • Driver LED 24V EDXe1180-24.070 de 0 a 180W
    • Fabricant : Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
    • Réf. fabricant : 186717
    • Référence Sonepar : 01106237817
    • EAN : 4050732378171
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Driver LED 24V EDXe1120/24.060 de 0 à 120W

•Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 24V (24V DC). Plage de puissance de 0,1 à 180WBoitier IP20

•Les Atouts de la gamme:

Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED. La tension de sortie est stabilisée, mais le courant de sortie est variable. Par exemple, le convertisseur de référence 186434 stabilise la tension à 24V, et le courant de sortie est compris entre 0 et 6,25A. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED 24V d'une puissance de 0,1 à 150W.La gamme comporte des convertisseurs 12V, 24V et 48V. Les versions IP20 ou IP67 permettent de répondre à la quasi totalité des applications (éclairage résidentiel, shop, architectural, etc...)La gamme EDX en bref:- 5 ans de garantie- Certifiés TUV et CE- Homologués MM pour les surfaces facilement inflammables- Rendement élevé et faible ondulation (flickering)- Facteur de puissance < 0,9

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver