• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - 187052 - ECXe700.435 - rond diam 55mm

  • Driver LED 600 et 700 mA ECXe700.435 - rond diam 55mm
    • Fabricant : Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
    • Réf. fabricant : 187052
    • Référence Sonepar : 01106246091
    • EAN : 4050732460913
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Driver LED 600 et 700 mA ECXe700.435 - rond diam 55mm

•Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED. Le courant de sortie est stabilisé, mais la tension de sortie est variable. Par exemple, le driver de référence 186681 stabilise le courant à 700mA, et la tension de sortie est comprise en 2V et 25V. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED d'une puissance de 1,4W à 17,5W.Il existe différents types de drivers dans cette gamme, adaptés à toutes les applications LED (résidentiel, shop, industrie, éclairage public, etc...).Les drivers les plus simples ne disposent que d'un seul courant de sortie (700mA par exemple). Certains autres drivers, appelés multi-courants, disposent de plusieurs courants de sortie, de 300mA à 1050mA pour la référence 186763 par exemple.Plusieurs options pour la sélection du courant de sortie existent, et changent d'un driver à l'autre:- plusieurs connecteurs de sortie sur le driver- driver programmable avec un outil supplémentaire (en NFC)- DIP Switch- molette de sélection- etc...

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver