• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - 536405 - Condensateur 85uF 450V - alu

  • Condensateur 85uF 450V - alu
    • Fabricant : Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
    • Réf. fabricant : 536405
    • Référence Sonepar : 01106200385
    • EAN : 4050732003851
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Condensateur 85µF 450V - alu

•Les Atouts de la gamme:

Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.Ces condensateurs se branchent en parallèle entre phase et neutre (si alimentation 230V) ou les 2 phases (si alimentation 380V).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver