• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - 554843 - Cadre alu pour montage saille

  • Cadre alu pour montage saille
    • Fabricant : Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
    • Réf. fabricant : 554843
    • Référence Sonepar : 01106221365
    • EAN : 4050732213656
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cadre alu pour montage saille

•Les Atouts de la gamme:

Les spots SoftLine 12V sont des spots LED pour encastrement dans des meubles. Leur faible épaisseur permet une intégration dans l'épaisseur d'un panneau de meuble de cuisine, salle de bain, mais convient également à l'agencement de magasin, dressing, etc...L'alimentation en 12V (convertisseur 12V DC, gamme EDX) se fait à l'aide d'un branchement en parallèle, et permet donc le remplacement d'anciens spots 12V halogènes sans en modifier le câblage.La gamme SoftLine 12V en bref:- IP20 (IP40 sur la face avant)- Extra-plat: 15,6mm- jusqu'à 225lm- Longue durée de vie: 50.000 hrs L70/B50- kit saillie disponible en optionGarantie 5 ans