• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - 571186 - LEDLineFlex Adv 3000K - 4800lm

  • LEDLine Flex advanced 3000K - 4800lm
    • Fabricant : Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
    • Réf. fabricant : 571186
    • Référence Sonepar : 01106236267
    • EAN : 4050732362675
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDLine Flex advanced 3000K - 4800lm

•Les Atouts de la gamme:

Les LEDLine Flex sont des rubans LED flexibles hautes performances. Il existe une version d'intégration IP00 (pour meuble, vitrine, profilé aluminium, etc...) et une IP67 parfaitement adaptée aux applications humides (salle de bain, corniches extérieures, meubles réfigérés, etc...)Caractéristiques en bref:- Disponible en différentes températures de couleur- Peu de dégagement de chaleur- Equipé d'un adhésif double-face à l'arrière- Longue durée de vie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver