• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - 572026 - Spot Evolve 111 3000K 60°

  • Spot Evolve 111 4000K 60° 2795lm 23,6W à 700mA
    • Fabricant : Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
    • Réf. fabricant : 572026
    • Référence Sonepar : 01106250322
    • EAN : 4050732503221
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot Evolve 111 4000K 60° 2795lm 23,6W à 700mA

•Les Atouts de la gamme:

Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.L'association d'une des meilleure LED du marché, d'un dissipateur thermique performant et d'un système d'optique interchangeable en fait une solution LED ultra polyvalente et à hautes performances.Deux variantes sont proposées: en diamètre 50mm type MR16, parfaitement compatible avec les encastrés plafond standards du marché, et en diamètre 111mm reprenant la forme d'une lampe AR111.Les spots Evolve sont à alimenter avec un driver à courant stabilisé (gamme ECX), et sont parfaitement dimmables si le driver utilisé le permet.Evolve 111:Flux élevé, jusqu'à 2800lmLongue durée de vie: jusqu'à 50.000 hrs L80/B10Faible tolérance de couleur: 3-step MacAdamRendement élevé: jusqu'à 135 lm/WOptiques interchangeables sans outilDisponible dans différentes températures de couleurEvolve 50:Flux élevé, jusqu'à 1275lmLongue durée de vie: jusqu'à 50.000 hrs L80/B10IRC 92Faible tolérance de couleur: 2-step MacAdamRendement élevé: jusqu'à 125 lm/WOptiques interchangeables sans outilDisponible dans différentes températures de couleurGarantie: 5 ans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver