• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - 572458 - BREK 12 LED 4000K type III

  • Module LED IP67 BREK lanterne de style 4000K optique type III (routier)
    • Fabricant : Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
    • Réf. fabricant : 572458
    • Référence Sonepar : 01106250955
    • EAN : 4050732509551
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module LED IP67 BREK pour lanterne de style 4000K optique type III (routier)

•Les Atouts de l'article:

Module LED IP67 destiné à la maintenance ou modernisation d'un luminaire, en particulier les lanternes d'éclairage public.Ce module 4000K est équipé de 12 LEDs, permettant d'atteindre un flux lumineux d'environ 7500lm (alimenté à 1400mA avec un driver séparé). Le module dispose d'une optique de type III (routier).ULOR < 1% (si installé horizontallement)

•Les Atouts de la gamme:

Le BREK est un module LED destiné aux luminaires extérieurs. C'est une solution complète, équipée d'un dissipateur thermique en aluminium, d'une optique (3 faisceaux disponibles), et d'un presse-étoupe permettant d'assurer une parfaite protection aux conditions climatiques extérieures (IP67). La conception du dissipateur thermique offre une multitude de possibilités de fixation dans le luminaire.Disponible en version 12 LEDs, le BREK conviendra à la plupart des luminaires extérieurs. La gamme BREK en bref:- IP67- 3 optiques différents (routiers, 360°)- 12 LEDs- ULOR < 1% (si installé horizontallement)- jusqu'à 7.500lm- Longue durée de vie: 54.000 hrs L80/B10Garantie 5 ans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver