• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - 573226 - BRAVE 12LED 2200K Optique A5 (360°)

  • Module LED IP66 BRAVE 12LED lanterne de style 2200K optique type A5 (360°)
    • Fabricant : Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
    • Réf. fabricant : 573226
    • Référence Sonepar : 01106252274
    • EAN : 4050732522741
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module LED IP66 IK09 BRAVE 12LED lanterne de style 2200K optique type A5 (360°) - 3775lm max

•Les Atouts de l'article:

Module LED IP66 destiné à la maintenance ou modernisation d'un luminaire, en particulier les lanternes d'éclairage public.Ce module 2200K est équipé de 12 LEDs, permettant d'atteindre un flux lumineux d'environ 3775lm (alimenté à 900mA avec un driver séparé). Le module dispose d'une optique de type A5 (360°).ULOR < 1% (si installé horizontallement)

•Les Atouts de la gamme:

Le BRAVE est un module LED destiné aux luminaires extérieurs. C'est une solution complète, équipée d'un dissipateur thermique, d'un capot de protection en verre (IK09), d'une optique (3 faisceaux disponibles), et d'un presse-étoupe permettant d'assurer une parfaite protection aux conditions climatiques extérieures (IP66). La conception du dissipateur thermique offre une multitude de possibilités de fixation dans le luminaire.Disponible en version 12 LEDs et 24 LEDs, le BRAVE conviendra à la plupart des luminaires extérieurs. La gamme BRAVE en bref:- IP66- IK09- 3 optiques différents (routiers, 360°)- 12 LEDs ou 24 LEDs- Réparabilité optimisée: modules LED interchangeables (Zhaga 15)- jusqu'à 6,500lm- ULOR < 1% (si installé horizontallement)- Protection 4kV intégrée- Longue durée de vie: 102.000 hrs L80/B10 à tp60°CGarantie 5 ans