• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - 573276 - BRAVE 24LED 3000K Optique A5 (360°)

  • Module LED IP66 BRAVE 24LED lanterne de style 3000K optique type A5 (360°)
    • Fabricant : Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
    • Réf. fabricant : 573276
    • Référence Sonepar : 01106252347
    • EAN : 4050732523472
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module LED IP66 IK09 BRAVE 24LED lanterne de style 3000K optique type A5 (360°) - 6550lm max

•Les Atouts de l'article:

Module LED IP66 destiné à la maintenance ou modernisation d'un luminaire, en particulier les lanternes d'éclairage public.Ce module 3000K est équipé de 12 LEDs, permettant d'atteindre un flux lumineux d'environ 6550lm (alimenté à 700mA avec un driver séparé). Le module dispose d'une optique de type A5 (360°).ULOR < 1% (si installé horizontallement)

•Les Atouts de la gamme:

Le BRAVE est un module LED destiné aux luminaires extérieurs. C'est une solution complète, équipée d'un dissipateur thermique, d'un capot de protection en verre (IK09), d'une optique (3 faisceaux disponibles), et d'un presse-étoupe permettant d'assurer une parfaite protection aux conditions climatiques extérieures (IP66). La conception du dissipateur thermique offre une multitude de possibilités de fixation dans le luminaire.Disponible en version 12 LEDs et 24 LEDs, le BRAVE conviendra à la plupart des luminaires extérieurs. La gamme BRAVE en bref:- IP66- IK09- 3 optiques différents (routiers, 360°)- 12 LEDs ou 24 LEDs- Réparabilité optimisée: modules LED interchangeables (Zhaga 15)- jusqu'à 6,500lm- ULOR < 1% (si installé horizontallement)- Protection 4kV intégrée- Longue durée de vie: 102.000 hrs L80/B10 à tp60°CGarantie 5 ans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver