• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Wago Contact - 2716-153 - Barr borne 16mm² pas 10mm/3-p/

  • Barr borne 16mm² pas 10mm/3-p/pouss
    • Fabricant : Wago Contact
    • Réf. fabricant : 2716-153
    • Référence Sonepar : 00093473934
    • EAN : 4045454739348
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BARR BORNE 16MM2 PAS 10MM/3-P/POUSS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver