• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Wago Contact - 745-338 - Pce d'espacement 6mm² gris pas

  • Pce d'espacement 6mm² gris pas 2.5mm
    • Fabricant : Wago Contact
    • Réf. fabricant : 745-338
    • Référence Sonepar : 00093414825
    • EAN : 4045454148256
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PCE D'ESPACEMENT 6MM2 GRIS PAS 2.5MM

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver