• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Wago Contact - 745-3801 - Borne 4mm²/pas 5mm/gris s/empl

  • Borne 4mm²/pas 5mm/gris s/empl.pont
    • Fabricant : Wago Contact
    • Réf. fabricant : 745-3801
    • Référence Sonepar : 00093400119
    • EAN : 4045454001193
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BORNE 4MM2/PAS 5MM/GRIS S/EMPL.PONT

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver