• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Wago Contact - 746-2309 - Barr borne CI 6MM²/pas 7.5mm/9

  • Barr borne CI 6MM²/pas 7.5mm/9p
    • Fabricant : Wago Contact
    • Réf. fabricant : 746-2309
    • Référence Sonepar : 00093415661
    • EAN : 4045454156619
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

barr borne ci 6mm2/pas 7.5mm/9p

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver