• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Wago Contact - 750-1500 - 16 sorties TOR 24V HE10

  • Borne 16 sorties TOR 24 V DC - 0.5 A - HE10
    • Fabricant : Wago Contact
    • Réf. fabricant : 750-1500
    • Référence Sonepar : 00093489826
    • EAN : 4045454898267
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Borne 16 sorties TOR 24 V DC - 0.5 A - HE10

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier