« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Wago Contact - 787-1012 - Alim. mono 24 V DC 2.5 A
Alimentation COMPACT monophasee 24 V DC - 2.5 A
Fabricant : Wago Contact
Réf. fabricant : 787-1012
Référence Sonepar : 00093129759
EAN : 4050821297598
Description
Alimentation à découpage COMPACT monophasée 230 V AC / 24 V DC - 2.5 A ***ARRETEE***