• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Wallbox - 100000318 - EM4 Twin Extender

  • EM4 7.4 kW - 22 kW Extender - double - IP55 - IK10 - DC 6mA
    • Fabricant : Wallbox
    • Réf. fabricant : 100000318
    • Référence Sonepar : 08221754449
    • EAN : 8436607544494
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EM4 7.4 kW - 22 kW Extender - double - IP55 - IK10 - DC 6mA - MID - Compteur MID intégré - Disjoncteur différentiel, type A, 30 mA - Protection 4 pôles, 40 A - Connexion LAN & WLAN - Possibilité Plug & Charge (ISO15118)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver