• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Weidmüller - 1301320000 - CP E SNT 150W 24V 6A UW

  • Alimentations
    • Fabricant : Weidmüller
    • Réf. fabricant : 1301320000
    • Référence Sonepar : 00097809848
    • EAN : 4050118098488
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentations -CP E SNT 150W 24V 6A UW