« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Weidmuller - 1457250000 - RSMS-16 24VDC 1NO+C S
Connecteurs STV, RSV / autres
Fabricant : Weidmuller
Réf. fabricant : 1457250000
Référence Sonepar : 00097826373
EAN : 4050118263725
Description
Module d’interface avec relais, RSS, LP3R 5.08mm, LP 5,08 mm