• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Weidmuller - 2585800000 - LMF 5.08/08/180 3.5SN BN BX

  • Blocs de jonction pour CI pas > 10mm
    • Fabricant : Weidmuller
    • Réf. fabricant : 2585800000
    • Référence Sonepar : 00097881897
    • EAN : 4050118818970
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 8, 180°, Longueur picots à souder: 3.5 mm, étamé, beige, PUSH IN, Plage de serrage, max. : 2.5 mm², Boîte

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver