• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Weidmüller - 2627100000 - SV-SMT 7.62HP-04-270MF2 SC-8

  • Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>
    • Fabricant : Weidmüller
    • Réf. fabricant : 2627100000
    • Référence Sonepar : 00097007197
    • EAN : 4050118630770
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteur hybride (raccordement sur platine), 7.62 mm, Nombre de pôles: 4

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver