« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Weidmuller - 2630330000 - BVF 7.62HP/05/180MSF5 SN BK B
Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>
Fabricant : Weidmuller
Réf. fabricant : 2630330000
Référence Sonepar : 00097007288
EAN : 4050118634037
Description
Connecteur débrochable pour circuit imprimé (raccordement filaire), 7.62 mm, Nombre de pôles: 5, PUSH IN