« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Weidmuller - 2630700000 - BVFL 7.62HP/04/180MF2 SN BK B
Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>
Fabricant : Weidmuller
Réf. fabricant : 2630700000
Référence Sonepar : 00097007293
EAN : 4050118634341
Description
Connecteur hybride (raccordement du conducteur), 7.62 mm, Nombre de pôles: 4, PUSH IN avec actionneur