« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Weidmuller - 2633390000 - BVFL 7.62HP/4/180MSF4 BCF/4 S
Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>
Fabricant : Weidmuller
Réf. fabricant : 2633390000
Référence Sonepar : 00097006337
EAN : 4050118647297
Description
Connecteur hybride (raccordement du conducteur), 7.62 mm, Nombre de pôles: 4, PUSH IN