« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Weidmüller - 2720470000 - BVDF 7.62HP-07-180SN BK BX
Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>
Fabricant : Weidmüller
Réf. fabricant : 2720470000
Référence Sonepar : 00097878098
EAN : 4050118780987
Description
Connecteur débrochable pour circuit imprimé (raccordement filaire), 7.62 mm, Nombre de pôles: 7, PUSH IN