« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Weidmuller - 2754090000 - BLF 7.62HP/06/180 SN BK BX SO
Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>
Fabricant : Weidmuller
Réf. fabricant : 2754090000
Référence Sonepar : 00097008378
EAN : 4050118898651
Description
Connecteur débrochable pour circuit imprimé (raccordement filaire), 7.62 mm, Nombre de pôles: 6, PUSH IN