« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Wieland - 25.320.3853.7 - connecteur PCB F 8 poles
connecteur PCB femelle 8 poles series 8113 b sortie horizontale pas de 5,00mm sa
Fabricant : Wieland
Réf. fabricant : 25.320.3853.7
Référence Sonepar : 00355389919
EAN : 4015573899193
Description
Connecteur PCB à vis F 8p. pas 5mm ss marq. 8113b ob vert