• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Winemaster - WINEC25X - CLIMATISEUR WINEC25

  • Climatisation cave à vin monobloc WINEC25X-froid seul-25 m3
    • Fabricant : Winemaster
    • Réf. fabricant : WINEC25X
    • Référence Sonepar : 06975347049
    • EAN : 3760253470490
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clim de cave à vin monobloc à encastrer, froid uniquement pour volume isolé maxi 25 m3. Puissance frigorifique 550 W. Fluide R290. Plage de température 8 à 18 °C. L540 mm, H380 mm, P524 mm, 31 kg

•Les Atouts de l'article:

Climatiseur de cave à vin compact monobloc-pose facile encastré dans un des murs de la cave (cadre bois à sceller fourni)-froid seul 550 W-fluide R290-filtre à poussières-monophasé 230 V 50 Hz-puissance absorbée max 400 W-plage de fonctionnement 8 à 18 °C-jusqu'à 35°C extérieur-maxi 25 m3 avec isolation

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de climatiseurs de cave à vin à installer en traversée de mur. Pose facile. Ils permettent de maintenir une température et une hygrométrie constante. Produits équipés de filtres à poussières et aucun autre entretien n'est requis.Ces produits sont conçus et fabriqués en France par WINEMASTER depuis 1998.

•Quelques mots du fabricant :

La route des vins commence aux portes de WINEMASTER

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver