• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Winemaster - WINEC50SRX - CLIMATISEUR WINEC50SR

  • Climatisation cave à vin monobloc WINEC50SRX-froid et chaud-50 m3-syst hors gel
    • Fabricant : Winemaster
    • Réf. fabricant : WINEC50SRX
    • Référence Sonepar : 06975347319
    • EAN : 3760253473194
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clim de cave à vin monobloc à encastrer, froid + chaud pour volume isolé maxi 50 m3 + maintien température compresseur hors gel. Puissance frigorifique xxx W. Fluide R1234yf. Plage de température 8 à 18 °C. Lxxx mm, Hxxx mm, Pxxx mm, xx kg

•Les Atouts de l'article:

Climatiseur de cave à vin compact monobloc-pose facile encastré dans un des murs de la cave (cadre bois à sceller fourni)-froid 1200 W-fonction chaud 500 W-fluide R1234yf-filtre à poussières-monophasé 230 V 50 Hz-puissance absorbée max 550 W-plage de fonctionnement 8 à 18 °C-jusqu'à 35°C extérieur-ceinture chauffante de protection pour les conditions climatiques difficiles-maxi 50 m3 avec isolation

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de climatiseurs de cave à vin à installer en traversée de mur. Pose facile. Ils permettent de maintenir une température et une hygrométrie constante. Produits équipés de filtres à poussières et aucun autre entretien n'est requis.Ces produits sont conçus et fabriqués en France par WINEMASTER depuis 1998.

•Quelques mots du fabricant :

La route des vins commence aux portes de WINEMASTER

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver