• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Winemaster - WINEOUT25X - CLIMATISEUR WINEOUT25X

  • Climatisation cave à vin gainable WINEOUT25X-froid et chaud-25 m3
    • Fabricant : Winemaster
    • Réf. fabricant : WINEOUT25X
    • Référence Sonepar : 06975347321
    • EAN : 3760253473217
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clim de cave à vin monobloc gainable, pose extérieure cave, froid + chaud pour volume isolé maxi 25 m3. Puissance frigorifique xxx W. Fluide R290. Plage de température 8 à 18 °C. Lxxx mm, Hxxx mm, Pxxx mm, xx kg

•Les Atouts de l'article:

Climatiseur de cave à vin compact gainable à installé à l'extérieur de la cave-pose facile accroché au mur grace à des supports fournis-froid 550 W-fonction chaud 250 W-fluide R290-filtre à poussières-monophasé 230 V 50 Hz-puissance absorbée max 400 W-plage de fonctionnement 8 à 18 °C-jusqu'à 35°C extérieur-maxi 25 m3 avec isolation

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de climatiseurs de cave à vin gainable. Pose facile. Ils permettent de maintenir une température et une hygrométrie constante. Produits équipés de filtres à poussières et aucun autre entretien n'est requis.Ces produits sont conçus et fabriqués en France par WINEMASTER depuis 1998.

•Quelques mots du fabricant :

La route des vins commence aux portes de WINEMASTER

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver