• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Winemaster - WINEPC15D.1 - BLOC PORTE-CLIMATISEUR WINEPC15D

  • Porte avec climatisation cave à vin monobloc WINEPC15-froid seul-15 m3-droite
    • Fabricant : Winemaster
    • Réf. fabricant : WINEPC15D.1
    • Référence Sonepar : 06975347312
    • EAN : 3760253473125
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc porte thermolaqué blanc équipé d'un climatiseur de cave à vin monobloc, froid seul pour volume isolé jusqu'à 15 m3, fluide R290, ouverture tirante de droite à gauche, poignée à droite. Lxxx mm, Hxxx mm, Pxxx mm, xx kg

•Les Atouts de l'article:

Bloc porte isolé équipé d'un climatiseur de cave à vin compact-Couleur blanc-ouverture en tirant de droite à gauche-pose facile de la porte en applique-froid 450 W-fluide R290-filtre à poussières-monophasé 230 V 50 Hz-puissance absorbée max 390 W-plage de fonctionnement 8 à 18 °C-jusqu'à 35°C extérieur-maxi 15 m3 avec isolation

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de portes équipées d'un climatiseur de cave à vin monobloc. Pose facile. Ils permettent de maintenir une température et une hygrométrie constante. Produits équipés de filtres à poussières et aucun autre entretien n'est requis.Ces produits sont conçus et fabriqués en France par WINEMASTER depuis 1998.

•Quelques mots du fabricant :

La route des vins commence aux portes de WINEMASTER