• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Winemaster - WINESP100PRO - CLIMATISEUR WINESP100pro

  • Climatisation cave à vin split WINESP100PRO-froid et chaud-100 m3-non chargée
    • Fabricant : Winemaster
    • Réf. fabricant : WINESP100PRO
    • Référence Sonepar : 06975347043
    • EAN : 3760253470438
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Clim de cave à vin split, froid+chaud pour volume isolé maxi 100 m3. Puissance froid xxx W. Fluide R407C. Plage de température 8 à 18 °C. Unité int Lxxx mm, Hxxx mm, Pxxx mm, xx kgUnité ext Lxxx mm, Hxxx mm, Pxxx mm, xx kgsans fluide

•Les Atouts de l'article:

Climatiseur de cave monosplit-unité intérieure à poser au sol, unité extérieure à accrocher à un mur (supports fournis), sans liaisons frigorifiques (maxi 15 m)-froid 2500 W-fonction chaud 1000 W-fluide R407C à charger par un professionnel-filtre à poussières-monophasé 230 V 50 Hz-puissance absorbée max 1250 W-plage de fonctionnement 8 à 18 °C-jusqu'à 35°C extérieur-maxi 100 m3 avec isolation

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de climatiseurs de cave à vin split non chargés. Pose par un professionnel. Ils permettent de maintenir une température et une hygrométrie constante. Produits équipés de filtres à poussières et aucun autre entretien n'est requis.Ces produits sont conçus et fabriqués en France par WINEMASTER depuis 1998.

•Quelques mots du fabricant :

La route des vins commence aux portes de WINEMASTER

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver