• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

XPE - 060.08E.00003 - VERSAPAD 1 prise 2 USB ? Gris

  • VERSAPAD - 1 prise + 2 x USB ? coloris gris alu
    • Fabricant : XPE
    • Réf. fabricant : 060.08E.00003
    • Référence Sonepar : 01004000511
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Versapad 1 prise + 2xUSB – coloris gris alu

•Les Atouts de l'article:

Prise électrique IP20 encastrable pour plan de travail Coloris GrisS’adapte idéalement dans un bureau en lieu et place d’un passe-câble permettant d’avoir des prises multimédias àproximité.Conçu pour s’insérer dans un trou standard de Ø80mm, VersaPad permet une utilisation sélective de la prise grâceà son panneau d’ouverture coulissant.1 prise 2P+T / 220V / 16A2 ports USBCaractéristiques :Dimensions extérieures: 124 x 90 x 82,5mm ( L x l x h ) (191mm de longueur quand totalement ouvert)Diamètre d’encastrement : 80mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver