Description
Miroir bluetooth - USB - eclairage LED - IP45
•Les Atouts de l'article:
Concept unique et novateur pour ce miroir : éclairage LED, Tuner FM et H.P Bluetooth? Récepteur Bluetooth™ intégré pour écouter votre musique depuis votre lecteur en Streaming Bluetooth™? Son HIFI grâce aux 2 haut-parleurs de 20W intégrés avec amplificateur de puissance? Éclairage LED pour une diffusion ultra lumineuse? Chauffage électrique dans le mirroir pour éviter la formation de buée? Installation facile? Touches tactiles illuminéesCaractéristiques techniques:? Radio FM stéréo intégré? Dimensions : 800 x 600 x 76 mm (hauteur x largeur x profondeur) ? Poids:19,00 Kg? Puissance H.P:2 x20W? Télécommande étanche permettant le contrôle des fonctions Audio? Portée du signal Bluetooth: 8m? Horloge digitale - Heure, date et alarmes? IP44 (peut être installé en Zone 2 dans la salle de bain)? Connection:Bluetooth 2.1
•Les Atouts de l'article:
Concept unique et novateur pour ce miroir : éclairage LED, Tuner FM et H.P Bluetooth? Récepteur Bluetooth™ intégré pour écouter votre musique depuis votre lecteur en Streaming Bluetooth™? Son HIFI grâce aux 2 haut-parleurs de 20W intégrés avec amplificateur de puissance? Éclairage LED pour une diffusion ultra lumineuse? Chauffage électrique dans le mirroir pour éviter la formation de buée? Installation facile? Touches tactiles illuminéesCaractéristiques techniques:? Radio FM stéréo intégré? Dimensions : 800 x 600 x 76 mm (hauteur x largeur x profondeur) ? Poids:19,00 Kg? Puissance H.P:2 x20W? Télécommande étanche permettant le contrôle des fonctions Audio? Portée du signal Bluetooth: 8m? Horloge digitale - Heure, date et alarmes? IP44 (peut être installé en Zone 2 dans la salle de bain)? Connection:Bluetooth 2.1