• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

XPE - 40066 - Projecteur LED 2W Blanc

  • Projecteur solaire 2W blanc - IP65 - 3000K-3000K - 260 lm
    • Fabricant : XPE
    • Réf. fabricant : 40066
    • Référence Sonepar : 01004040066
    • EAN : 3760275710666
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur solaire 2W blanc - IP65 - 3000K-3000K - 260 lm

•Les Atouts de l'article:

Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement. Le spot reste allumé après détection pour une durée déterminée selon l’un des 3 modes choisis.Diffusion de la lumière sur les faces avants et arrières Projecteur sans fil au design unique comme un “papillon”Simplicité de pose (gabarit fourni)Capteur de luminosité et de mouvement intégréAlimentation par panneau solaire3 scénarios de fonctionnementOn/off automatiqueBatterie remplaçableApplications:Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc…Lieu public: Parc, place, chemin, école, pavillons, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc…

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier